曜日別特売

オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型

オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 - LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TBS型 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。

用途液晶モニターや監視カメラなど仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ステンレス鋼(SUS304)種類特殊形状仕上光沢バレル研磨開き角度(度)360°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
全6種類を絞り込む
長さL(mm)
幅W(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55494934HG-TBS40R1840
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494943HG-TBS40L1840
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494959HG-TBS25R1633
2,250
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494968HG-TBS25L1633
2,250
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
55494977HG-TBS15R1633
2,150
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
55494986HG-TBS15L1633
2,150
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする