LAMP(スガツネ工業)
オールステンレス鋼製トルクヒンジ HG-TAS型
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。
オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
両羽根ともL字のブラケットです。
用途
液晶モニターや監視カメラなど
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
特殊形状
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
全6種類を絞り込む
長さL(mm)
16
18
幅W(mm)
66
80
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55495013
HG-TAS40R
18
80
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495029
HG-TAS40L
18
80
¥
3,050
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495038
HG-TAS25R
16
66
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495047
HG-TAS25L
16
66
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495056
HG-TAS15R
16
66
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55495065
HG-TAS15L
16
66
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください