LAMP(スガツネ工業)
スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型
360°自在に回転するトルクヒンジです。
室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
用途
工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど
材質
ステンレス鋼(SUS430)
種類
スイベルヒンジ
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
上下反転して使用できます。ただし、ねじは取付面より固定してください。反対面から固定すると製品が機能しません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55495099
HG-S7-MN
48
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
55495126
HG-S20-MN
49
¥
1,750
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LAMP スイベルトルクヒンジ HG-S型 [スガツネ工業]
参考になった