LAMP(スガツネ工業)
ピボットトルクヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。
扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)
十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用)
材質
ステンレス鋼
質量(g)
95
種類
特殊形状
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大扉厚(mm)
35
最小扉厚(mm)
28
最大扉高さ(mm)
1200
最大扉幅(mm)
500
最小扉高さ(mm)
700
最小扉幅(mm)
350
内容量
1セット
注意
開閉試験結果は90°往復を1回とした場合です。
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
使用場所の環境(気温・風)によって扉の操作力が変わります。
本製品を強い風圧のかかる扉に使用しないでください。
気密性が必要な場合は、別途モヘアを併用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55495169
HG-PTH30
¥4,700
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LAMP ピボットトルクヒンジ HG-PTH30 [スガツネ工業]
参考になった