パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型

パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 - LAMP(スガツネ工業)パワーアシストヒンジ(背面付け) HG-PA182-9型 - LAMP(スガツネ工業)

スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。
閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。
トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。
樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)

質量(g)800RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
蓋を開いた際に装置本体が倒れないようにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55495248HG-PA182-9
13,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする