LAMP(スガツネ工業)
抜き差しトルクヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
軸の向きを垂直にして使用できます。
扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途
理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
光沢バレル研磨
種類
抜差し蝶番型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ヒンジ同士の軸心がずれがないように取り付けてください。
ホルダは、扉を吊り込んだ後にシャフトの六角部とホルダの穴を合わせて挿入してください。しっかりと入っていない場合、破損など不具合の原因になります。
軸の向きを水平にして使用する場合、ヒンジ同士のホルダの位置を逆向きに固定してください。抜き差しできないようになり、扉の脱落を防止できます。
選定ツール「さスガくん」で選定できるのは水平方向のみです。
全6種類を絞り込む
質量(g)
42
76
96
長さL(mm)
56
71
81
幅W(mm)
35
50
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さL(mm)
幅W(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55495406
HG-KNT7R
76
71
50
64-8549-93
¥
2,260
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55495415
HG-KNT7L
76
71
50
64-8549-92
¥
2,260
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55495424
HG-KNT3R
42
56
35
64-8549-91
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55495433
HG-KNT3L
42
56
35
64-8549-90
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55495449
HG-KNT16R
96
81
50
64-8549-89
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55495458
HG-KNT16L
96
81
50
64-8549-88
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
抜き差しトルクヒンジ HG-KNT型 取付方法[スガツネ工業]
参考になった