LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ウルトラ大型旗蝶番 HG-KM型
超重量扉に適した極厚蝶番です。
可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
材質
ステンレス鋼
(SUS304)
用途
大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
種類
旗丁番(抜き差し丁番)
仕上
ヘアライン仕上
内容量
1個
注意
ねじは使用場所にあわせてご用意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体長さ(mm)
羽根厚さ(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55495467
HG-KM19-275R
19800
275
19
350
¥283,500
¥
249,800
¥274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495476
HG-KM19-275L
19800
275
19
350
¥283,500
¥
249,800
¥274,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495485
HG-KM12-268R
8300
268
12
350
¥157,500
¥
139,800
¥153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495494
HG-KM12-268L
8300
268
12
350
¥157,500
¥
139,800
¥153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495503
HG-KH19-275R
17200
275
19
300
¥260,400
¥
229,800
¥252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495519
HG-KH19-275L
17200
275
19
300
¥260,400
¥
229,800
¥252,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495528
HG-KH12-268R
7400
268
12
300
¥147,000
¥
129,800
¥142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495537
HG-KH12-268L
7400
268
12
300
¥147,000
¥
129,800
¥142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください