LAMP(スガツネ工業)
ダンパーヒンジ HG-JHM9U型
装置の小型蓋などに最適なインセット仕様のダンパーヒンジです。
両方向性ダンパーを使用しているため、上蓋用・上開き用・下開き用・下蓋用として使用できます。
用途
会議テーブル用配線孔の小型蓋、機械装置の小型カバーなど
仕様
使用温度:0 ℃~40 ℃
材質
ポリアセタール(POM)
種類
特殊型
長さL(mm)
59
幅W(mm)
32
開き角度(度)
105°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
受座は左右の勝手違いがあります。
トルク範囲は、蓋(扉)1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
蓋(扉)を閉じた位置で保持するための、受けなどを設けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55495625
HG-JHM9-U4-WT
ホワイト
¥2,900
¥
2,598
¥2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495634
HG-JHM9-U4-BL
ブラック
¥2,900
¥
2,598
¥2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください