曜日別特売

ダンパーヒンジ HG-JHM14型

ダンパーヒンジ HG-JHM14型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM14型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM14型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM14型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM14型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM14型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM14型 - LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM14型 - LAMP(スガツネ工業)

ラプコン・ダンパーヒンジUDH-14型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。
開き方向の動きもスムーズです。
カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。

仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)質量(g)51.4種類特殊型長さL(mm)45幅W(mm)48開き角度(度)105°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
取説の取付例は木工用で、本カタログ掲載図面と異なります。
トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。
蓋を閉じた位置で保持するための受けなどを設けてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55495695HG-JHM14-S-8WTホワイト
2,900
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
55495704HG-JHM14-S-8BLブラック
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495713HG-JHM14-S-20WTホワイト
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495729HG-JHM14-S-20BLブラック
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495738HG-JHM14-S-15WTホワイト
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495747HG-JHM14-S-15BLブラック
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

施工事例/ダンパーヒンジ HG-JHM14型[スガツネ工業]
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする