ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】

ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型【アンカー固定用】 - LAMP(スガツネ工業)

皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。
米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。
約10°の首振り機構付です。

ねじ径MM20材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
全6種類を絞り込む
耐荷重(N)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さL1(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55495853HGA-S60-20-150AN6001504500
8,600
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495887HGA-S80-20-230AN9002257500
14,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495905HGA-S100-20-230AN110022511000
19,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495869HGA-S60-20-230AN8002254500
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
55495878HGA-S80-20-150AN7001507500
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
55495896HGA-S100-20-150AN90015011000
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55495869HGA-S60-20-230AN13968161HGA-S60-20-230ANHGA-S60-20-230AN ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-230AN LAMP(スガツネ工業) 13968161ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S60-20-230ANLAMP(スガツネ工業)1個
10,980
税込12,078
重複の為
55495878HGA-S80-20-150AN13968170HGA-S80-20-150ANHGA-S80-20-150AN ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S80-20-150AN LAMP(スガツネ工業) 13968170ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S80-20-150ANLAMP(スガツネ工業)1個
11,980
税込13,178
重複の為
55495896HGA-S100-20-150AN13968231HGA-S100-20-150ANHGA-S100-20-150AN ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S100-20-150AN LAMP(スガツネ工業) 13968231ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 HGA-S100-20-150ANLAMP(スガツネ工業)1個
16,980
税込18,678
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする