ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型

ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型 - LAMP(スガツネ工業)

皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります。
米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています。
約10°の首振り機構付です。

材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
全10種類を絞り込む
ねじ長さL1(mm)
ねじ径M
耐荷重(N)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
ねじ長さL1(mm)
ねじ径M
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55495914HGA-S60-20-150KF500150M204500
8,200
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495923HGA-S60-20-230KF700225M204500
9,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495939HGA-S80-16-150KF500150M167500
8,900
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495948HGA-S80-16-230KF700225M167500
10,100
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495957HGA-S80-20-150KF600150M207500
11,200
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495966HGA-S80-20-230KF800225M207500
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495975HGA-S100-20-150KF800150M2011000
15,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495984HGA-S100-20-230KF1100225M2011000
16,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
55495993HGA-S100-24-150KF1000150M2411000
15,800
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55496009HGA-S100-24-230KF1300225M2411000
18,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする