Tango 非磁性キャスター

Tango 非磁性キャスター - LAMP(スガツネ工業)

黄銅(真鍮)製のボルトと、特殊材質のベアリングによりほぼ非磁性です。
磁力の影響を受けにくく、MRI装置周辺の医療機器に最適です。
1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。

仕様ブレーキ付ライトグレー材質(本体)ポリアミド(PA)/グラスファイバー質量(g)420材質(車輪)サーモエラスティックラバー車輪幅(mm)32ねじ径MM12取付け方法ねじ込み取付高H(mm)141色(本体)グレー車輪径D(Φmm)100耐荷重(N)686特性非磁性車輪数単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55496833GKR-JBX-S-100PTE-K80NM M12
28,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする