GKR-JBX-S-100PTE-K80NM M12 Tango 非磁性キャスター LAMP(スガツネ工業) 55496833

Tango 非磁性キャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55496833 品番GKR-JBX-S-100PTE-K80NM M12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,200

黄銅(真鍮)製のボルトと、特殊材質のベアリングによりほぼ非磁性です。
磁力の影響を受けにくく、MRI装置周辺の医療機器に最適です。
1つのブレーキ操作により、車輪ブレーキと旋回ロックが同時にかかります。

仕様ブレーキ付 ライトグレー 材質(本体)ポリアミド(PA)/グラスファイバー 質量(g)420 材質(車輪)サーモエラスティックラバー 車輪幅(mm)32 ねじ径MM12 取付け方法ねじ込み 取付高H(mm)141 色(本体)グレー 車輪径D(Φmm)100 耐荷重(N)686 特性非磁性 車輪数単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする