LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製ハンドル
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。
取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。
丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品
FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS13)
種類
面付ハンドル
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
高さ(mm)
グリップ径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55496964
FT-R-160
144
160
36
16.3
285
¥
8,050
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55496973
FT-R-120
108
120
27
12
140
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください