曜日別特売

ストッパー

ストッパー - LAMP(スガツネ工業)ストッパー - LAMP(スガツネ工業)

アルミフレームFSL-L用のストッパーです。
市販のアルミフレーム(フレーム幅40 mm以上)にも取付可能です。
フリースライドロックFSL-V36の
使用位置を制限するのに利用できます。
組立済のアルミフレームに後付けできます。

質量(g)22種類手動式RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55496998FSL-S4
780
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする