曜日別特売

ステンレス鋼製ナス環フック

ステンレス鋼製ナス環フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ナス環フック - LAMP(スガツネ工業)

ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。
太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。
幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。

用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等耐荷重(N)392取付け方法壁付け付加機能なし材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)質量(g)131種類ナス環タイプ奥行(mm)43.3アズワン品番64-6777-23RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55497217EN-E10739243.3
12,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【動き】ステンレス鋼製ナス環フックEN-E107[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする