LAMP(スガツネ工業)
折りたたみ棚受EB型用ダンパー
ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型専用ダンパーです。
ラプコン機構を搭載しているため、棚をゆっくり折りたたみ急な落下を防ぎます。
付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ4×16
位置決めテンプレート
材質
ABS樹脂、ポリアセタール(POM)、鋼
質量(g)
400
仕上
亜鉛めっき、クロムめっき
アズワン品番
65-1993-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小適合板厚(mm)
15
棚受け金具
L型棚受け
内容量
1セット
注意
製品の取付面に大きな負担がかかるため、取付面の強度が十分にあるものをご使用ください。
本品を併用する際は、必ず折りたたみ棚受EB型の解除レバーが棚板側になるように取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55497226
EBD
¥
8,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
<取付>ステンレス鋼製折りたたみ棚受EB型[スガツネ工業]
参考になった
参考になった