LAMP(スガツネ工業)
USBコネクタ
データ通信用のUSBコネクタです。
USB2.0規格のもので最大1 A、USB3.0規格のもので最大3 Aまで対応できます。
用途
ホテル、オフィス、会議室など
仕様
接続するケーブル:合計5m以下
材質
ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
内容量
1個
注意
本製品はUSBコネクタに接続できる全ての機器の充電を保証するものではありません。
通信速度はコネクタおよびケーブルの性能に依存します。
強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
質量(g)
規格
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55497506
DM1-USB30-WT
-
ホワイト
100
USB3.0
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
55497515
DM1-USB30-BL
-
ブラック
100
USB3.0
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
55497524
DM1-USB20-WT
-
ホワイト
70
USB2.0
¥
3,500
¥
3,088
¥
3,088
¥
3,397
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55497533
DM1-USB20-BL
-
ブラック
70
USB2.0
¥
3,500
¥
2,998
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17590627
DM1-USB20-BL【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ブラック
70
USB2.0
¥
3,500
¥
2,998
¥
2,198
アウトレット
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください