LAMP(スガツネ工業)
LANコネクタ
データ通信用のLANコネクタです。
仕様
対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
(エンハンスド・カテゴリー5対応)
適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル
用途
ホテル、オフィス、会議室など
材質
ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
質量(g)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
通信速度はコネクタおよびケーブルの性能に依存します。
強い衝撃や振動を受ける箇所には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55497585
DM1-LAN6-WT
ホワイト
Cat6
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55497594
DM1-LAN6-BL
ブラック
Cat6
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497603
DM1-LAN6A-WT
ホワイト
Cat6a
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497619
DM1-LAN6A-BL
ブラック
Cat6a
¥
5,300
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497628
DM1-LAN5E-WT
ホワイト
Cat5e
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55497637
DM1-LAN5E-BL
ブラック
Cat5e
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください