LAMP(スガツネ工業)
分割式配線孔
分割できるため、配線孔内径より大きいコネクタ先端部(LANケーブルなど)を外さずに交換できます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
小型ハトメ
質量(g)
6
外形寸法D(mm)
18
外形寸法L(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径d(Φmm)
14
内容量
1個
注意
ブラック色は傷が目立ちやすいため、取り扱いにご注意ください。
分割する本体の組み合わせを変えないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55498127
CHC-S18GC
ゴールド
金めっき
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498136
CHC-S18DN
シルバー
ダルニッケル色
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
55498145
CHC-S18DB
ブロンズ
銅古美めっき
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
55498154
CHC-S18BL
ブラック
ブラック
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった