LAMP(スガツネ工業)
スライドレール
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
ボタン操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時に簡易的に保持します。
用途
医療用キャビネット、カートなど
高さ(mm)
37.4
材質
鋼(SPCC)
幅W(mm)
12.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
レール長さL(mm)
移動距離(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55498389
C3273-50SC
1360
500
505
¥2,990
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498398
C3273-45SC
1240
450
455
¥2,820
¥
2,598
¥2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498407
C3273-40SC
1080
400
405
¥2,710
¥
2,398
¥2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498416
C3273-35SC
940
350
355
¥2,600
¥
2,298
¥2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498425
C3273-30SC
790
300
290
¥2,490
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください