曜日別特売

スライドレール

スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)

厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
レール全閉時に簡易的に保持します。

用途医療用キャビネット、カートなど材質鋼(SPCC)高さ(mm)37.4耐荷重(N/ペア)147幅W(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
移動距離(mm)
レール長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55498434C3271-50SC690527500
2,870
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
55498443C3271-45SC620474450
2,710
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498459C3271-40SC550422400
2,540
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498468C3271-35SC480372350
2,430
2,098
2,308(税込)
翌々日出荷
返品不可
55498477C3271-30SC410297300
2,320
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【動き】セルフクローズ機構付 /スライドレール C3271SC[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする