LAMP(スガツネ工業)
スライドレール
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。
全閉時にロックします。
ロック解除レバーはインナーメンバーの先端付近(手元)にあり、上下どちらに動かしてもロック解除できます。
用途
ショーケース、配膳車
材質
鋼(SPCC)
高さ(mm)
27
幅W(mm)
19.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
取り付ける際は、レバー操作のできるスペースを確保してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
レール長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55498705
C2739-35CL
534
355
304
350
¥3,600
¥
3,198
¥3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498714
C2739-30CL
458
305
314
300
¥3,310
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498723
C2739-25CL
381
256
284
250
¥3,090
¥
2,798
¥3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498739
C2739-20CL
305
207
255
200
¥2,870
¥
2,698
¥2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【動き】クローズロックタイプ/スライドレール C2739CL[スガツネ工業]
参考になった