曜日別特売

鋼製棚受

鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)鋼製棚受 - LAMP(スガツネ工業)

高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。
天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。
石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。
コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。

付属品十字穴付丸皿木ねじ材質鋼(SECC)形状L型棚受け金具L型棚受け内容量1本
注意
棚受として使用する際の荷重による傾きを防ぐため、開き角度が90°より少し広くなっています。現品にてご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
仕上
アズワン品番
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55498809BTK-UB160Wホワイト380粉体焼付塗装/ホワイト64-6772-23245
5,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
55498818BTK-UB160UMアンバー380焼付塗装/アンバー64-6772-22245
5,100
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
55498827BTK-UB160Bブラック380粉体焼付塗装/ブラック64-6772-21245
5,100
4,698
5,168(税込)
当日出荷
55498836BTK-UB120Wホワイト230粉体焼付塗装/ホワイト64-6772-20196
3,220
3,198
3,518(税込)
当日出荷
55498845BTK-UB120UMアンバー230焼付塗装/アンバー64-6772-19196
3,220
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
55498854BTK-UB120Bブラック230粉体焼付塗装/ブラック64-6772-18196
3,220
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
55498863BTK-UB100Wホワイト170粉体焼付塗装/ホワイト64-6772-17117.6
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
55498879BTK-UB100UMアンバー170焼付塗装/アンバー64-6772-16117.6
2,320
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
55498888BTK-UB100Bブラック170粉体焼付塗装/ブラック64-6772-15117.6
2,320
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする