棚柱収納システム用フック

棚柱収納システム用フック - LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用フック - LAMP(スガツネ工業)

棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて使用するフックです。

用途収納システム材質ABS樹脂ホワイト質量(g)2種類その他耐荷重(N)9.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
プレート1ヶに取り付けられるフックは、5ヶまでです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55499256AP-SH-WT
140
139
153(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

LAMP 棚柱収納システム AP-S型<取付>[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする