LAMP(スガツネ工業)
棚柱収納システム用ボックス
棚柱AP-DM型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。
底板を外すとタオル掛けとして使用できます。
用途
収納システム
色
シルバー
質量(g)
540
長さL(mm)
350
仕上
シルバーアルマイト処理
耐荷重(N)
49
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
取り付ける棚柱の間隔は、320 mm以内としてください。
取り付けや取り外し、底板を外す際は、製品付属のシールまたは、WEBサイト掲載の取扱説明書を必ずご覧ください。
取付後、ボックス上端とA部が、A部詳細のようになっていることを確認してください。棚柱の穴が隠れていたり、ボックスが曲がっている場合は、落下する可能性があります。一度外して付け直してください。
石膏ボード用棚柱固定パーツ AP-SK型と併用はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55499265
AP-SB350-SL
¥
4,220
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった