LAMP(スガツネ工業)
空気孔APK-K型用コンセント取付ブラケット
埋込コンセント、USBコンセント、LANコネクタ、USBコネクタを空気孔APK-K型に取り付けるための製品です。
仕様
使用温度:-10 ℃~40 ℃
材質
PPE樹脂
形状
角型
質量(g)
10.6
外形寸法D(mm)
36
取付け方法
掘込
外形寸法L(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
コンセントの取付には電気工事士の資格が必要です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55499344
APK-K-DM1-WT
ホワイト
¥
610
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499353
APK-K-DM1-BR
ブラウン
¥
610
¥
579
¥
637
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499369
APK-K-DM1-BL
ブラック
¥
610
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください