LAMP(スガツネ工業)
アルミグリップハンドル
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
滑らかで触り心地の良い質感です。
材質
アルミニウム合金
高さ(mm)
54
種類
裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)
24
仕上
アルマイト処理
取付け方法
めねじ
耐荷重(N)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
長さL(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55499843
AGH-L500SL
マットシルバー
536
524
500
¥10,200
¥
8,598
¥9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499859
AGH-L500BL
マットブラック
536
524
500
¥10,200
¥
8,598
¥9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499868
AGH-L350SL
マットシルバー
387
374
350
¥8,000
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499877
AGH-L350BL
マットブラック
387
374
350
¥8,000
¥
6,898
¥7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499886
AGH-L200SL
マットシルバー
240
224
200
¥6,500
¥
5,498
¥6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499895
AGH-L200BL
マットブラック
240
224
200
¥6,500
¥
5,498
¥6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55499904
AGH-L150SL
マットシルバー
191
174
150
¥5,800
¥
4,998
¥5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55499913
AGH-L150BL
マットブラック
191
174
150
¥5,800
¥
4,998
¥5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった