曜日別特売

取付プレート

取付プレート - LAMP(スガツネ工業)取付プレート - LAMP(スガツネ工業)取付プレート - LAMP(スガツネ工業)取付プレート - LAMP(スガツネ工業)取付プレート - LAMP(スガツネ工業)取付プレート - LAMP(スガツネ工業)取付プレート - LAMP(スガツネ工業)取付プレート - LAMP(スガツネ工業)
付属品
六角穴付ボルトM6×18(2本)
皿バネ座金(2枚)
用途IT化を進める生産現場、工場材質アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
定期的に関節部の緩みがないことを確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555000969437267
7,820
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
555001059437180
7,930
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする