LAMP(スガツネ工業)
調整式トルクヒンジ
(1件のレビュー)
六角棒スパナ(呼び2.5)でトルク調整ができます。
軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
質量(g)
12
材質
アルミニウム合金
仕上
アルマイト処理
種類
平蝶番型
長さL(mm)
30
幅W(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
ヒンジ同士の軸心がずれないように取り付けてください。
指定トルク範囲内にて、トルク調節をしながらご使用ください。調整ねじの回し過ぎは破損の原因となります。
出荷状態はトルク0 N・m(軸部が飛び出ている状態)です。必要に応じたトルク調整を行ってください。
ご使用に際しては、事前に現品を取り付けて検証をおこなってください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55500814
72-1-TS-4160
シルバー
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
55500823
72-1-TS-4137
ブラック
¥
3,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください