LAMP(スガツネ工業)
収納フック
フック収納時は出っ張りが少ないスマートなデザインです。
フックの先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック部が波状になっているため、複数のものを分けて掛けられます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
取付け方法
壁付け
種類
収納タイプ
耐荷重(N)
49
付加機能
自動収納なし
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
内容量
1個
注意
付属のなべ小ねじは使用しません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55501006
6607-772
100
113
ステンレス調
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55501015
6607-672
68
50
ステンレス調
¥
1,620
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55506868
6607-736
100
113
クロムめっき
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55507123
6607-636
68
50
クロムめっき
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください