曜日別特売

ステンレス鋼製天付フック

ステンレス鋼製天付フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製天付フック - LAMP(スガツネ工業)

面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
厚み5 mmと重厚な造りです。

耐荷重(N)200取付け方法天井付け付加機能なし材質ステンレス鋼(SUS304)仕上鏡面研磨付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)質量(g)130種類標準奥行(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555010675HJU-60M20069
3,700
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする