曜日別特売

ステンレス鋼製フック

ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)

面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。
厚み5 mmと重厚な造りです。

付属品
5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)
5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)
5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)
取付け方法壁付け付加機能なし材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
高さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555010765H-85TT33066.79464-6766-34
4,800
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
555010855H-85M33066.79464-6766-33
5,000
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
555010945H-60TT35047.772.764-6766-32
3,400
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
555011035H-60M35047.772.764-6766-31
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
555011195H-45TT37037.95664-6766-30
2,650
2,198
2,418(税込)
当日出荷
555011285H-45M37037.95664-6766-29
2,700
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする