LAMP(スガツネ工業) LAMP(スガツネ工業)の オフィス家具 LAMP(スガツネ工業)の パーティション LAMP(スガツネ工業)の ベルト・ロープ式パーティション インラインテーブル インラインテーブル 注文コード 55501478 注文コード 55501478 列待ちの間に記入作業などが可能なテーブルです。混雑緩和などが期待できます。 材質鋼、アルミニウム合金、木 質量(g)8000 内容量1枚 注意 本品をご使用の際は、補強のため、必ずリジッドレール(50-RRA100-4-C)またはスリムフレーム(50-SFP404H-SA-CL)と併用してください。 本品は記入台のため、荷物置きなど荷重のかかる用途には使用しないでください。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 50-BTA107-4BW 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 55501478 50-BTA107-4BW ¥89,400 ¥78,980 ¥78,980 ¥86,878 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください パーティション の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベルトパーテーションLight ブラック テラモト 税込¥32,978 ¥29,980 バスケットへ ベルトパーティション LION (ライオン事務器) 税込¥52,778 ¥47,980 ベルトパーティション LION (ライオン事務器) 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ パーティションフック ナイキ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ パネルホルダー ナイキ 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ ベルトパーティションスタンド ナイキ 税込¥36,278 ¥32,980 メタルスクリーン W800 (アジャスター仕様) アール・エフ・ヤマカワ 税込¥26,378~ ¥23,980~ アクリルパーテーション 900 Ver2 三和製作所 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ リエールパーテーション テラモト 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 吸音パーティション 追加用パネル TOKIO(藤沢工業) 税込¥26,378~ ¥23,980~ ダンボールパーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ アクリルパーテーション 1200 Ver2 三和製作所 税込¥10,778 ¥9,798 バスケットへ クロスZIPスクリーン用オプションパーツ 安定脚1セット(2個入) 林製作所 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ ファスナー連結パネル 林製作所 税込¥7,148~ ¥6,498~ スチールパーテーション 林製作所 税込¥29,678~ ¥26,980~ ZIPLINK2 パーティション 林製作所 税込¥16,478~ ¥14,980~ ZIPLINK2用オプションパーツ キャスター付き安定脚 林製作所 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ ZIPLINK2用オプションパーツ マグネットボード YS-OP03 林製作所 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ 吸音集中ブース Zipパーティション 7連結セット YS-Q7LG 幅610×奥行26×高さ1600mm(パネル1枚あたり) 林製作所 税込¥109,978 ¥99,980 バスケットへ ファスナー連結パネル用 オプション 安定脚 林製作所 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品オフィス家具パーティションベルト・ロープ式パーティション 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「パーティション」にはこんなカテゴリがあります パネル式パーティション ベルト・ロープ式パーティション パーティション用アクセサリー シェアする マイページ 最近見た商品