LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製天付フック
面取りを施した、安全でデザイン性に優れた天付ステンレス鋼製フックです。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
42.5
種類
標準
奥行(mm)
45.7
仕上
鏡面研磨
取付け方法
天井付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55501593
4HJU-40M
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください