ステンレス鋼製フック

ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック - LAMP(スガツネ工業)

面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。
曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。
厚み4 mmと重厚な造りです。

付属品
4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)種類標準取付け方法壁付け付加機能なしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
耐荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555016094H-65TT8047170
3,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
555016184H-65M8047170
3,250
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
555016274H-55TT6540260
2,650
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
555016364H-55M6540260
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
555016454H-40TT4730290
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
555016544H-40M4730290
2,250
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする