曜日別特売

コートフック

コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)コートフック - LAMP(スガツネ工業)

鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。
丸みのある安全に配慮したデザインです。
カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。

耐荷重(N)100取付け方法壁付け付加機能なし材質ポリアミド(PA)種類多連奥行(mm)43.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(N)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55501898477-90-025-9010043.5ブラック
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501907477-90-025-8610043.5サンド
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501916477-90-025-7410043.5アップルグリーン
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
55501925477-90-025-5510043.5アクアブルー
4,290
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
55501934477-90-025-1810043.5マスタードイエロー
4,290
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする