LAMP(スガツネ工業)
棚受
バロック調の装飾でインテリアを華やかに演出します。
木製棚板用です。
材質
亜鉛合金
形状
L型
棚受け金具
その他棚受
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(g)
仕上
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55502257
42430Z250F0-32
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
木ねじ3×16
500
ニッケルめっき
245
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502266
42430Z250F0-19
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
木ねじ3×16
500
錫古美
245
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502284
42430Z250F0-07
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
木ねじ3×16
500
光沢真鍮古美
245
¥
10,395
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502293
42430Z200F0-32
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
木ねじ3×16
360
ニッケルめっき
245
¥
8,085
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502309
42430Z200F0-19
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
木ねじ3×16
360
錫古美
245
¥
9,240
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502327
42430Z200F0-07
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
木ねじ3×16
360
光沢真鍮古美
245
¥
9,820
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502336
42430Z12500-32
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
260
ニッケルめっき
196
¥
8,085
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502345
42430Z12500-19
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
260
錫古美
196
¥
5,350
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502363
42430Z12500-07
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
260
光沢真鍮古美
196
¥
5,500
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502275
42430Z250F0-15
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
木ねじ3×16
500
金色めっき
245
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
55502318
42430Z200F0-15
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
木ねじ3×16
360
金色めっき
245
¥
10,164
取扱い終了
返品不可
55502354
42430Z12500-15
皿ねじ4.2×45
アンカープラグ6×30
260
金色めっき
196
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください