曜日別特売

DST 180°開き抜き差し蝶番

DST 180°開き抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番 - LAMP(スガツネ工業)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。
別売のOリングを使用するとIP65に適合します。
同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。

質量(g)221開き角度(度)180°材質亜鉛合金ブラック種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)68RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55502449412-9020-00-00035
7,960
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502458412-9020-00-00030
7,960
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502467412-9020-00-00025
7,960
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502476412-9020-00-00020
7,960
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502485412-9020-00-00015
7,960
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ワンタッチ取付で溶接レスキャビネットをつくる! DIRAK スナップテクノロジー [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする