LAMP(スガツネ工業)
伸縮棚受
使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用できます。
アルミニウム合金製のため軽量です。
388-D型(ダンパー内蔵)と併用可能です。
仕上
黒アルマイト処理
材質
アルミニウム合金
棚受け金具
その他棚受
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
伸縮操作は常に棚板を持ちながら行ってください。棚板を持たずに棚受単体だけを操作、操作しにくい用途・場所での使用、本品への負荷、およびレバーのロック部分を持ちながらの操作は、思わぬケガや破損の原因となる場合があります。
ロックまたは解除する場合、棚板をフラットな位置から少し上に持ち上げるための遊びが必要です。
標準板厚15~35 mm用です。
耐荷重は【取付位置】矢印の荷重位置で力を加えた場合を表します。蝶番、木ねじ、取付部の強度などにより変化することがあります。耐荷重に耐えられる強度を持った蝶番や壁面に取り付けてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
耐荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55502625
38860-25-BL
342
360
¥
11,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55502634
38845-25-BL
266
330
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55502643
38830-25-BL
187
309
¥
9,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
55502659
38820-25-BL
149
250
¥
8,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください