スライドレール

スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)スライドレール - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。

付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び4×12材質高さ(mm)36幅W(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
ソフトクロージング機構が作動しているときに、強い力で押し込まないでください。オイル漏れの原因になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
移動距離(mm)
耐荷重(N/ペア)
アズワン品番
レール長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555026683670-600138060019664-6763-82600
5,310
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
555026773670-550124055019664-6763-81550
5,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
555026953670-500112050019664-6763-80500
4,780
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
555027133670-450102045019664-6763-79450
4,670
4,298
4,728(税込)
当日出荷
555027383670-40090040019664-6763-78400
4,570
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
555027563670-35078035014764-6763-77350
4,460
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月23日
555027743670-30066030014764-6763-76300
4,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
555027833670-25054020014764-6763-75250
4,140
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55502756
2022-06-24
用途: 治具の移動テーブル
農・林・水産業

プレス製品のバリ取りを除去する治具のテーブル移動に使用しました。
精度面からスライドベアリングを使う必要性が無くこの製品を活用しました。
思った以上に軽く動き、停止が必要な位置で止められる事から満足してます。
治具が作業者から好評価を貰いましたので次回作成時も使います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする