角度調整機能付棚受

角度調整機能付棚受 - LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受 - LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受 - LAMP(スガツネ工業)角度調整機能付棚受 - LAMP(スガツネ工業)

斜めの壁に0~66°の間で角度を調整して使用することができます。
屋根裏部屋や階段下の部屋など、通常の棚受では設置できない箇所での棚利用が可能です。デッドスペースを有効利用できます。
ステンレス鋼(SUS304)製なので錆に強く、さまざまな場所での使用が可能です。

付属品
十字穴付皿木ねじ5×50(ステンレス鋼)
六角穴付ボタンボルトM6×8(ステンレス鋼)
アンカープラグ8×50
六角棒スパナ呼び4
材質SUS304形状特殊質量(g)387耐荷重(N)138棚受け金具その他棚受内容量1個
注意
耐荷重は取付面から275 mmでの値です。
耐荷重は棚受本体のものであり、相手側の壁材質などによって変わりますので必ずご確認ください。アンカーも付属しています。
ガラス棚板は使用できません。
木板固定用ねじは付属していませんので別途ご用意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5550363922-02-801-0鏡面研磨
10,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
5550364822-02-800-0サテン
10,100
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする