| 62559203 | 209-0239 1m | エチレンプロピレンゴム | 1 | 1~2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559219 | 209-0239 2m | エチレンプロピレンゴム | 2 | 1~2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559228 | 209-0239 3m | エチレンプロピレンゴム | 3 | 1~2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559237 | 209-0239 4m | エチレンプロピレンゴム | 4 | 1~2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559246 | 209-0239 5m | エチレンプロピレンゴム | 5 | 1~2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559255 | 209-0239 10m | エチレンプロピレンゴム | 10 | 1~2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559264 | 209-0239 20m | エチレンプロピレンゴム | 20 | 1~2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559273 | 209-0239 30m | エチレンプロピレンゴム | 30 | 1~2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559289 | 209-0239 40m | エチレンプロピレンゴム | 40 | 1~2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559298 | 209-0239 50m | エチレンプロピレンゴム | 50 | 1~2 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559307 | 209-0237 1m | エチレンプロピレンゴム | 1 | 1~3 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559316 | 209-0237 2m | エチレンプロピレンゴム | 2 | 1~3 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559325 | 209-0237 3m | エチレンプロピレンゴム | 3 | 1~3 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559334 | 209-0237 4m | エチレンプロピレンゴム | 4 | 1~3 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559343 | 209-0237 5m | エチレンプロピレンゴム | 5 | 1~3 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559359 | 209-0237 10m | エチレンプロピレンゴム | 10 | 1~3 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559368 | 209-0237 20m | エチレンプロピレンゴム | 20 | 1~3 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559377 | 209-0237 30m | エチレンプロピレンゴム | 30 | 1~3 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559386 | 209-0237 40m | エチレンプロピレンゴム | 40 | 1~3 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559395 | 209-0237 50m | エチレンプロピレンゴム | 50 | 1~3 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559404 | 209-0221 1m | エチレンプロピレンゴム | 1 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559413 | 209-0221 2m | エチレンプロピレンゴム | 2 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559429 | 209-0221 3m | エチレンプロピレンゴム | 3 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559438 | 209-0221 4m | エチレンプロピレンゴム | 4 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559447 | 209-0221 5m | エチレンプロピレンゴム | 5 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559456 | 209-0221 10m | エチレンプロピレンゴム | 10 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559465 | 209-0221 20m | エチレンプロピレンゴム | 20 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559474 | 209-0221 30m | エチレンプロピレンゴム | 30 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559483 | 209-0221 40m | エチレンプロピレンゴム | 40 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559499 | 209-0221 50m | エチレンプロピレンゴム | 50 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559508 | 209-0219 1m | エチレンプロピレンゴム | 1 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559517 | 209-0219 2m | エチレンプロピレンゴム | 2 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559526 | 209-0219 3m | エチレンプロピレンゴム | 3 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559535 | 209-0219 4m | エチレンプロピレンゴム | 4 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559544 | 209-0219 5m | エチレンプロピレンゴム | 5 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559553 | 209-0219 10m | エチレンプロピレンゴム | 10 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559569 | 209-0219 20m | エチレンプロピレンゴム | 20 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559578 | 209-0219 30m | エチレンプロピレンゴム | 30 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559587 | 209-0219 40m | エチレンプロピレンゴム | 40 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 62559596 | 209-0219 50m | エチレンプロピレンゴム | 50 | 1~2.5 | - | - | - | - | - | | |
|
| 55503797 | 209-0239 | スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM) | - | - | 180 | 1 | 2 | ワイヤー入り(さし込み) | ワンタッチ取付(ワイヤー入り) | | | |
| 55503806 | 209-0237 | スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM) | - | - | 180 | 1 | 3 | ワイヤー入り(さし込み) | ワンタッチ取付(ワイヤー入り) | | | |
| 55503815 | 209-0221 | スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM) | - | - | 41 | 1 | 2.5 | ワイヤー入り(さし込み) | ワンタッチ取付(ワイヤー入り) | | | |
| 55503824 | 209-0219 | スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM) | - | - | 184 | 1 | 2.5 | ワイヤー入り(さし込み) | ワンタッチ取付(ワイヤー入り) | | | |