ステンレス鋼製クオーターターン

ステンレス鋼製クオーターターン - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製クオーターターン - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製クオーターターン - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製クオーターターン - LAMP(スガツネ工業)

国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。
インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。

材質ステンレス鋼(SUS316L)質量(g)40規格IP67取付け方法ダイレクトイン最大適合板厚(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55504585100-9092-RH-00000
7,320
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
55504594100-9092-LH-00000
7,320
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする