高さ調整カム

高さ調整カム - LAMP(スガツネ工業)高さ調整カム - LAMP(スガツネ工業)高さ調整カム - LAMP(スガツネ工業)

ダイヤルを手でカチカチと回すだけでカムの高さ調整が可能です。1クリック=0.25 mmなので、複数箇所に使用する際も、調整が簡単です。
鉄道業界向けの耐震・耐衝撃規格DIN EN61373(ドイツ工業規格)に適合しています。
鋸歯状のカムとナット形状がかみ合い、ナットの緩みが発生しない仕様です。(完全緩み防止機能)そのため、高さ調整をする際はカムを本体方向に押しながら回してください。

材質SUS材質(本体)ステンレス鋼(SUS316)規格DIN61373仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
最大適合板厚(mm)
最小適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55504603100-9079-00-00002612920
5,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
55504619100-9079-00-00001663930
5,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
55504628100-9079-00-00000524940
5,000
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DIRAK 高さ調整カム 100-9079 [スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする