フック式戸当り

フック式戸当り - LAMP(スガツネ工業)フック式戸当り - LAMP(スガツネ工業)フック式戸当り - LAMP(スガツネ工業)フック式戸当り - LAMP(スガツネ工業)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
取付けにガラス加工は不要です。
ガラスの上部に差し込んで固定します。
フックとしても使用できます。

材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)種類戸当り奥行(mm)60仕上クロムめっき/ブラック取付け方法壁付け内容量1個
注意
フックとして使用する際は、上部に十分なスペースを確保してください。
タオルなど、軽いものを掛ける用途を想定しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
555052158499MS7
12,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする