LAMP(スガツネ工業)
フック 800-90-010型
取付ねじの見えないフックです。
なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品
ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50
アンカープラグ
六角棒スパナ
種類
標準
奥行(mm)
50
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55505249
800-90-01040
黄銅
クロムめっき
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505459
800-90-01090-98
ポリアミド(PA)
ピュアホワイト
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505468
800-90-01090-74
ポリアミド(PA)
アップルグリーン
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55505477
800-90-01090-24
ポリアミド(PA)
オレンジ
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください