LAMP(スガツネ工業)
スライドピン棚受
取付ピンがスライドする棚受です。
棚板の取り付け取り外しに工具などは必要なく、指一本で固定・解除ができます。
システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途
木板棚用
材質
ポリアミド(PA)
色
ホワイト
質量(g)
10
棚受け金具
その他棚受
内容量
1パック
注意
棚板の幅は、板厚16 mmの場合キャビネット内寸より1.5 mm小さく設計してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55505556
IT1200-1100
¥
6,680
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ITALIANA スライドピン棚受 IT1200-1100型 <取付>[スガツネ工業]
参考になった