LAMP(スガツネ工業)
角度調整機能付棚受
板厚調整プレートの高さを変えることで、板厚8~30 mmのガラスや木板を固定できます。
最大2°の角度調整ができます。
木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
特殊
質量(g)
645
耐荷重(N)
245
棚受け金具
その他棚受
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55505608
IT16220-010
¥
8,360
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった