曜日別特売

シューシャインペーパーフック

シューシャインペーパーフック - LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック - LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック - LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック - LAMP(スガツネ工業)シューシャインペーパーフック - LAMP(スガツネ工業)

ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。
衣服が引っかかりにくいストレート形状です。
スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。
マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。

付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30マットブラック種類標準奥行(mm)40仕上クロメート処理/マットブラック取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)58内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55505888SSF-10BL-SW快削黄銅+スワロフスキークリスタル25
1,650
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
55506143SSF-10BL快削黄銅24
1,150
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取付】シューシャインペーパーフック SSF-10型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする